Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5127961 TI300+ TERMOCAMERA CON LICENZA - 5127961

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensorauflösung (horizontal) - 320 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 240 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 640 px

  • Displayauflösung (vertikal) - 480 px

  • Display-Diagonale - 3.5 inch

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969919159

Artikelnummer

FLK5127961

Herstellernummer

5127961

Hersteller

FLK

Sensorauflösung (horizontal):

320 px

Sensorauflösung (vertikal):

240 px

Displayauflösung (horizontal):

640 px

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Display-Diagonale:

3.5 inch

Mit Touchscreen:

ja

Wärmebild:

ja

Visuelle Darstellung:

ja

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

ja

Videoaufnahme:

nein

Bilder pro Sekunde (BpS):

60

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.075 °C

Temperaturmessbereich:

-20...650 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Frequenzband:

7.5...14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

34 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

24 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

0.93 m rad

Autofokus:

ja

Automatische Ausrichtung:

nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

nein

Bildmittelung (Image averaging):

nein

Bildgröße vergrößerbar:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Interner Speicher:

ja

SD-Kartenslot:

nein

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

USB-Anschluss:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Wi-Fi-kompatibel:

ja

Analoger Videoausgang:

nein

HDMI-Anschluss:

ja

Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

nein

Gekühlter Detektor:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Mit Laser:

ja

Mit eingebauter Lampe:

ja

Mit Stativhalterung:

nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

ja

Mit digitalem Alarm:

nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

nein

Mit Laserabstandsmessung:

ja

Akkubetrieben:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Eingangsspannung AC 50 Hz:

110...230 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

110...230 V

Eingangsspannung DC:

7.2...15 V

Leistungsaufnahme:

7.5 W

Max. Batterielaufzeit:

2.5 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

1.04 kg

Fluke Ti300+ aiuta i team a individuare gli errori prima che si trasformino in problemi reali. Offre la risoluzione e la precisione necessarie per rivelare chiaramente i differenziali di temperatura o dimostrare cambiamenti termici progressivi nel tempo.Grazie alla funzione LaserSharp™ AutoFocus, la serie Ti300+ garantisce sempre immagini messe a fuoco. Con il semplice tocco di un pulsante, il metro laser calcola e mostra sullo schermo della termocamera la distanza dal soggetto, mettendo subito a fuoco l'immagine. Soprattutto, le letture della temperatura delle immagini messe a fuoco saranno estremamente precise. Così potrai ottenere immagini nitide anche rimanendo a distanza di sicurezza dalle apparecchiature in funzione. Perché le immagini termiche evidenzino un problema, devi conoscere bene la tua apparecchiatura e comprendere la sottile differenza tra temperature di funzionamento normali e anomale. Inoltre, devi essere in grado di acquisire immagini termiche accurate e affidabili e, in questo senso,la termocamera Fluke Ti300+ con LaserSharp AutoFocus rende tutto molto più semplice. Infine, devi disporre di una termocamera sufficientemente robusta per acquisire immagini a infrarossi di qualità anche in caso di caduta (fino a due metri).