Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5112860 417D/62MAX+ KIT COMPOSTO 417D E 62MAX+ - 5112860

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Spannungsmessung - nein

  • Messgerät für Strommessung - nein

  • Messgerät für Widerstandsmessung - nein

  • Messgerät für Temperatur - ja

  • Prüfgerät für Spannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969916806

Artikelnummer

FLK5112860

Herstellernummer

5112860

Hersteller

FLK

Messgerät für Spannungsmessung:

nein

Messgerät für Strommessung:

nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

nein

Messgerät für Temperatur:

ja

Prüfgerät für Spannung:

nein

Prüfgerät für Durchgang:

nein

Prüfgerät für Drehrichtung:

nein

Prüfgerät für Isolation:

nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Fluke 417D, preciso, portatile e resistente. Misurazioni fino a 40 m con una precisione di 2 mm. Fluke 62 MAX+. Dimensioni compatte. Design robusto. Impermeabilità e resistenza alla polvere: classe di sicurezza IP54. Robustezza: prova di caduta da 3 metri