FLUKE ITALIA SRL - FLK5085128 TIX501 TERMOCAMERA 640X480 / -20 +650 C - 5085128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Display-Diagonale - 5.7 inch
Mit Touchscreen - ja
Wärmebild - ja
Visuelle Darstellung - ja
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969909518
Artikelnummer
FLK5085128
Herstellernummer
5085128
Hersteller
FLK
Display-Diagonale:
5.7 inch
Mit Touchscreen:
ja
Wärmebild:
ja
Visuelle Darstellung:
ja
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
ja
Videoaufnahme:
ja
Bilder pro Sekunde (BpS):
9
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.075 °C
Temperaturmessbereich:
-20...650 °C
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Frequenzband:
7.5...14 µm
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
34 °
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
24 °
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
0.93 m rad
Autofokus:
ja
Automatische Ausrichtung:
nein
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
nein
Bildmittelung (Image averaging):
nein
Digitaler Zoom:
2
Bildgröße vergrößerbar:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Interner Speicher:
ja
SD-Kartenslot:
nein
MiniSD-Kartenslot:
nein
MicroSD-Kartenslot:
ja
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
nein
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
nein
USB-Anschluss:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
ja
Wi-Fi-kompatibel:
ja
Analoger Videoausgang:
nein
HDMI-Anschluss:
ja
Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
nein
Gekühlter Detektor:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Mit Laser:
ja
Mit eingebauter Lampe:
ja
Mit Stativhalterung:
nein
Geeignet für austauschbare Linsen:
ja
Mit digitalem Alarm:
nein
Mit Feuchtigkeitssensor:
nein
Mit Laserabstandsmessung:
ja
Akkubetrieben:
ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Eingangsspannung AC 50 Hz:
110...230 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
110...230 V
Eingangsspannung DC:
7.2...15 V
Leistungsaufnahme:
7.5 W
Max. Batterielaufzeit:
3 h
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.54 kg






