FLUKE ITALIA SRL - FLK5067377 IKPL3 KIT DI 3 PINZE ISOLATE, 1.000 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Anzahl der Abisolierzangen - 0
Verpackung - Tasche
Anzahl der Seitenschneider - 0
Gewicht - 950 g
Packung
1 ST
EAN
0095969905237
Artikelnummer
FLK5067377
Herstellernummer
5067377
Hersteller
FLK
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Anzahl der Abisolierzangen:
0
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Seitenschneider:
0
Gewicht:
950 g
Anzahl der Vornschneider:
1
Anzahl der Waschbeckenzangen:
0
Anzahl der Flachzangen:
1
Anzahl der Telefonzangen:
0
Anzahl der Kombizangen:
1
Anzahl der Wasserpumpenzangen:
0
Anzahl der Rundzangen:
0
Anzahl der Rohrzangen:
0
Anzahl der Monierzangen:
0
Anzahl der Kneifzangen:
0
Anzahl der Plombenzangen:
0
Anzahl der Zangen für Sicherungsringe:
0
Anzahl der Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder:
0
Anzahl der Gripzangen:
0
Anzahl der Syphonzangen:
0


