FLUKE ITALIA SRL - FLK5067306 IPHS1 N. 1 CACCIAVITE A CROCE ISOLATO 10 - 5067306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 178 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969905183
Artikelnummer
FLK5067306
Herstellernummer
5067306
Hersteller
FLK
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Kappe drehbar:
nein
Mit Abrollschutz:
nein
Mit Schlagkappe:
nein
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
nein
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Gewicht:
51 g
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


