FLUKE ITALIA SRL - FLK5067267 INCP8 PINZA UNIVERSALE ISOLATA LINEMAN - 5067267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 210 mm
Länge der Backen - 40 mm
Vorstehende Schneide - nein
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
0095969905145
Artikelnummer
FLK5067267
Herstellernummer
5067267
Hersteller
FLK
Länge:
210 mm
Länge der Backen:
40 mm
Vorstehende Schneide:
nein
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Form:
gerade
Werkstoff:
Stahl
Kopfbreite:
12 mm
Kopfhöhe:
28 mm
Ausführung funkenarm:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
ESD geprüft:
nein
Greiffläche:
gezahnt
Geschmiedet:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Seitenschneider:
ja
Greifbereich:
0...29 mm
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
325 g
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


