FLUKE ITALIA SRL - FLK5065976 375FC MULTIMETRO A PINZA 600A, TRMS, FRE - 5065976

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0.1...600 A
Strommessbereich/AC - 0.1...600 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969798464
Artikelnummer
FLK5065976
Herstellernummer
5065976
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0.1...600 A
Strommessbereich/AC:
0.1...600 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
34 mm
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Oberschwingungsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
ja
Frequenzmessung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


