Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5065875 FLUKE- 381 ,REMOTE DISP 1000A TRMS CLAM - 5065875

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5065875 FLUKE- 381  ,REMOTE DISP 1000A TRMS CLAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969537483

Artikelnummer

FLK5065875

Herstellernummer

5065875

Hersteller

FLK

Il modello Fluke 381 esegue tutte le operazioni previste per un multimetro a pinza e consente inoltre di rimuovere il display per aumentare la flessibilità. Finalmente un solo tecnico è in grado di eseguire un lavoro che prima ne richiedeva due. Fissare il Fluke 381 su un conduttore; rimuovere il display e azionare i comandi mentre si cammina per il locale o rimuovere i dispositivi di protezione; guardando; allo stesso tempo; le letture in tempo reale.Il puntale di corrente flessibile iFlex™ (in dotazione) espande la gamma di misura fino a 2.500 A AC unendo la maggiore flessibilità di visualizzazione alla possibilità di eseguire la misura di conduttori di dimensioni non regolari e un migliore accesso al cablaggio.SicurezzaEN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III; 600V CAT IV