FLUKE ITALIA SRL - FLK5020006 17XX-TL PUNTALI BLU 2M + 2 COCCODRILL - 5020006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Koffer/Tasche - nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
0095969878166
Artikelnummer
FLK5020006
Herstellernummer
5020006
Hersteller
FLK
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III


