FLUKE ITALIA SRL - FLK5014802 3PHVL-17XX CAVI+PUNTALI TENSIONE 3 FASI - 5014802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Koffer/Tasche - nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Strombelastbarkeit - 10 A
Packung
1 ST
EAN
0095969877190
Artikelnummer
FLK5014802
Herstellernummer
5014802
Hersteller
FLK
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Strombelastbarkeit:
10 A
Messkreiskategorie:
CAT III


