FLUKE ITALIA SRL - FLK4977457 1550C FC KIT CON CUSTODIA E CERT CALIBR - 4977457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog/digital
Nennprüfspannung 250 V - ja
Nennprüfspannung 1000 V - ja
Nennprüfspannung 500 V - ja
Nennprüfspannung 100 V - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969868839
Artikelnummer
FLK4977457
Herstellernummer
4977457
Hersteller
FLK
Anzeige:
analog/digital
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung einstellbar:
ja
Nennprüfspannung 2500 V:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Analoge Balkenanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.2...1000000 MOhm
Nennprüfspannung 5000 V:
ja
Nennprüfspannung 10 kV:
nein
Niederohmmessung:
nein
Nennprüfspannung 15 kV:
nein
Messwertspeicher:
ja
Spannungsmessung:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
ja
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
nein
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Schnittstelle:
ja
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


