FLUKE ITALIA SRL - FLK4920703 1746/15/EUS ANALIZZ PQ TRIFASE 4 IFLEX15 - 4920703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - ohne
Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4
Anzahl der Stromeingangskanäle - 4
Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter
Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...1000 V
Packung
1 ST
EAN
0095969856898
Artikelnummer
FLK4920703
Herstellernummer
4920703
Hersteller
FLK
Anzeige:
ohne
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0...1000 V
Oberschwingungsmessung:
nein
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Schnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


