FLUKE ITALIA SRL - FLK4918373 805FC/805ES KIT 805FC E 805ES SENS ESTER - 4918373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (RMS) - mm/s und inch/s
Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (Peak) - mm/s und inch/s
Messeinheit der Vibrationsbeschleunigung (RMS) - m/s² und g
Messeinheit der Vibrationsbeschleunigung (Peak) - m/s² und g
Packung
1 ST
EAN
0095969856379
Artikelnummer
FLK4918373
Herstellernummer
4918373
Hersteller
FLK
Schutzart (IP):
IP54
Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (RMS):
mm/s und inch/s
Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (Peak):
mm/s und inch/s
Messeinheit der Vibrationsbeschleunigung (RMS):
m/s² und g
Messeinheit der Vibrationsbeschleunigung (Peak):
m/s² und g
Bildschirmdiagonale:
2.75 inch
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
ja
USB-Anschluss:
ja
Audio-Ausgang analog:
nein
Eingangsanschluss:
SMB male
Interner Speicher:
ja
IR-Sensor:
ja
Temperaturmessbereich:
-20...200 °C
Mit Emissionsgradkorrektur:
ja
Gewicht:
1.16 kg
Breite:
161.9 mm
Höhe:
257.2 mm
Tiefe:
98.4 mm
Falltesthöhe:
1 m
Mit eingebauter Lampe:
ja
Mit Messsteuerung mit Kraftsensor:
ja
Mit Lagerzustandsbewertung:
ja
Mit Maschinenzustandsbewertung:
ja
Messeinheit der Vibrationsverschiebung:
µm und Mils


