FLUKE ITALIA SRL - FLK4910585 H-T6 CUSTODIA PER T6 CON GANCIO PER CINT - 4910585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Gesamtzahl der Fächer - 1
Höhe - 175 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969854313
Artikelnummer
FLK4910585
Herstellernummer
4910585
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
175 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Breite:
95 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
60 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


