FLUKE ITALIA SRL - FLK4756054 125B/S KIT COMPOSTO DA 125B E SOFTWARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Monitor - Farbe/digital
Frequenzbandbreite - 40 MHz
Anzahl der Kanäle - 2
Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 750 V
Packung
1 ST
EAN
0095969815123
Artikelnummer
FLK4756054
Herstellernummer
4756054
Hersteller
FLK
Monitor:
Farbe/digital
Frequenzbandbreite:
40 MHz
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
750 V
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
5 mV
Referenzsignalformen:
ja
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Max. Strommessbereich AC:
750 A
Max. Strommessbereich DC:
750 A
Frequenzmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Stromversorgung:
Akku/Netz


