Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4755731 124B OSCILLOSCOPIO 40 MHZ, 2 CH, CONNECT

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4755731 124B OSCILLOSCOPIO 40 MHZ, 2 CH, CONNECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Monitor - Farbe/digital

  • Frequenzbandbreite - 40 MHz

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 750 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969814805

Artikelnummer

FLK4755731

Herstellernummer

4755731

Hersteller

FLK

Monitor:

Farbe/digital

Frequenzbandbreite:

40 MHz

Anzahl der Kanäle:

2

Max. Spannungsmessbereich AC:

750 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

750 V

Kleinste Eingangsempfindlichkeit:

5 mV

Referenzsignalformen:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Max. Strommessbereich AC:

750 A

Max. Strommessbereich DC:

750 A

Frequenzmessung:

ja

Kapazitätsmessung:

ja

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Fluke 124B Oscilloscopio 40 MHz, 2 ch, Fluke Connect