Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4699340 3000FC/TPAK MULTIMETRO 3000FC C/GANCIO M - 4699340

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4699340 3000FC/TPAK MULTIMETRO 3000FC C/GANCIO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Widerstandsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - nein

  • Prüfgerät für Spannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969799683

Artikelnummer

FLK4699340

Herstellernummer

4699340

Hersteller

FLK

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

nein

Prüfgerät für Spannung:

nein

Prüfgerät für Durchgang:

nein

Prüfgerät für Drehrichtung:

nein

Prüfgerät für Isolation:

nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

La serie Fluke 368 FC di amperometri a pinza per correnti di dispersione a vero valore RMS aiuta gli operatori a individuare, documentare, registrare e confrontare misure di correnti di dispersione nel corso del tempo, consentendo di prevenire tempi di fermo non pianificati e d’identificare scatti GFCI e RCD intermittenti senza diseccitare le apparecchiature. Il Fluke 368 FC ha un'ampia apertura delle ganasce (40 mm) per operare anche su conduttori di grandi dimensioni. La ganascia della pinza è completamente schermata al fine di catturare segnali di dispersione molto piccoli e ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche esterne. Il 368 FC offre anche una connettività dati wireless possibile grazie a Fluke Connect. Come parte integrante di Fluke Connect® , il sistema di software più grande del settore e oltre 40 strumenti wireless, il modello 368 FC consente di tenere traccia, nel corso del tempo, dei cambiamenti nelle correnti di dispersione, aiutandovi a individuare potenziali problemi prima che si trasformino in guasti di portata maggiore.