Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4699333 3000FC/EDA2 KIT 3000FC,BORSA, ACCESSORI - 4699333

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4699333 3000FC/EDA2 KIT 3000FC,BORSA, ACCESSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Widerstandsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - nein

  • Prüfgerät für Spannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969799676

Artikelnummer

FLK4699333

Herstellernummer

4699333

Hersteller

FLK

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

nein

Prüfgerät für Spannung:

nein

Prüfgerät für Durchgang:

nein

Prüfgerät für Drehrichtung:

nein

Prüfgerät für Isolation:

nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Fluke 3000FC/EDA2 Kit composto da Fluke 3000FC, borsa morbida e accessori di misura