Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4695814 902FC MULTIMETRO A PINZA TRMS 200UA DC - 4695814

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4695814 902FC MULTIMETRO A PINZA TRMS 200UA DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.1...600 A

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969798341

Artikelnummer

FLK4695814

Herstellernummer

4695814

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.1...600 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

30 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Durchgangsprüfung:

ja

Fluke 902 Multimetro a pinza TRMS 200uA DC, 600A AC, 600V AC/DC, temperatura, per HVAC, Fluke Connect