FLUKE ITALIA SRL - FLK4692870 TL-PRM-6 SET DI PUNTALI PER PRM-6 - 4692870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Koffer/Tasche - nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Strombelastbarkeit - 10 A
Packung
1 ST
EAN
0095969797368
Artikelnummer
FLK4692870
Herstellernummer
4692870
Hersteller
FLK
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Strombelastbarkeit:
10 A
Messkreiskategorie:
CAT III


