Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4692778 1587KIT/62MAX+ KIT: 1587/I400 E 62MAX+ - 4692778

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4692778 1587KIT/62MAX+ KIT: 1587/I400 E 62MAX+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Widerstandsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - ja

  • Prüfgerät für Spannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969797344

Artikelnummer

FLK4692778

Herstellernummer

4692778

Hersteller

FLK

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

ja

Prüfgerät für Spannung:

ja

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

nein

Prüfgerät für Isolation:

ja

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Fluke 1587KIT/62MAX+ Kit composto da: Fluke 1587/i400 e Fluke 62Max+