FLUKE ITALIA SRL - FLK4637430 I17XX-FLEX6000A/4PK SET 4 I17XX-FLEX6000 - 4637430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0...6000 A
Zangenöffnung - 283 mm
Mehrfachanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969786775
Artikelnummer
FLK4637430
Herstellernummer
4637430
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0...6000 A
Zangenöffnung:
283 mm
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Spannungsmessung, AC:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Spannungsmessung, DC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Oberschwingungsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Frequenzmessung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


