Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4637396 I40S-EL3X PINZA AMPEROMETRICA PER 17XX - 4637396

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4637396 I40S-EL3X  PINZA AMPEROMETRICA PER 17XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.1...40 A

  • Stromart - AC

  • Spannungsmessung, AC - nein

  • Spannungsmessung, DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969786737

Artikelnummer

FLK4637396

Herstellernummer

4637396

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.1...40 A

Stromart:

AC

Spannungsmessung, AC:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Zangenöffnung:

15 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Fluke i40S-EL3X Pinza amperometrica 40mA..4A / 0.4A..40A per serie Fluke 173x