FLUKE ITALIA SRL - FLK4637355 I17XX-FLEX3000/3PK KIT 3 I17XX-FLEX3000 - 4637355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0...3000 A
Zangenöffnung - 186 mm
Mehrfachanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969786690
Artikelnummer
FLK4637355
Herstellernummer
4637355
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0...3000 A
Zangenöffnung:
186 mm
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Spannungsmessung, AC:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Spannungsmessung, DC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Oberschwingungsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Frequenzmessung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


