FLUKE ITALIA SRL - FLK4633222 PRM-6-EUR TESTER ROTAZIONE FASI E MOTORE - 4633222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - LCD
Anzeige der drei Phasen - ja
Frequenz - 16...400 Hz
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung - ja
Spannung - 40...700 V
Packung
1 ST
EAN
0095969785679
Artikelnummer
FLK4633222
Herstellernummer
4633222
Hersteller
FLK
Anzeige:
LCD
Anzeige der drei Phasen:
ja
Frequenz:
16...400 Hz
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
ja
Spannung:
40...700 V
Motordrehrichtungstester:
ja
Analizzatore di rotazione delle fasi e dei motori • Rilevamento veloce della sequenza di fase nell’alimentazione trifase • Range di tensione da 40 a 700 V, range di frequenza da 16 a 400 Hz


