Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4629301 A3004FC MODULO,MINIPINZA 4-20 MA DC,DATA - 4629301

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4629301 A3004FC MODULO,MINIPINZA 4-20 MA DC,DATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 1E-5...99.9 A

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969785280

Artikelnummer

FLK4629301

Herstellernummer

4629301

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

1E-5...99.9 A

Stromart:

DC

Spannungsmessung, AC:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

ja

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

4.5 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Durchgangsprüfung:

nein

Fluke A3004FC Modulo e minipinza amperometrica 4-20 mA DC, datalogger, Fluke Connect