Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4604605 789/IR3000FC KIT COMPOSTO DA 789 E IR300 - 4604605

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4604605 789/IR3000FC KIT COMPOSTO DA 789 E IR300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Spannung geben 0 mV ... 100 mV - nein

  • Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969781817

Artikelnummer

FLK4604605

Herstellernummer

4604605

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

ja

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

nein

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

ja

Widerstand geben:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ L:

nein

Thermoelement Typ U:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement RTD Pt100:

nein

Thermoelement RTD Pt1000:

nein

Thermoelement RTD Ni100:

nein

Thermoelement RTD Ni1000:

nein

Frequenz und Impulsgruppen geben:

nein

Druck messen:

nein

Rampen- und Treppenfunktion:

ja

Simultan Messen und Geben:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,001 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,001 mV

Max. Strommessbereich AC:

1 A

Max. Strommessbereich DC:

1 A

Max. Widerstandsmessbereich:

40000000 Ohm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Kalibriersoftware:

nein

Anzahl der Kanäle:

1

Fluke 789/IR3000FC Kit composto da Fluke 789 e Fluke IR3000FC