FLUKE ITALIA SRL - FLK4589220 MP1 SET 4 SONDE MAGNETICHE TENSIONE - 4589220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Koffer/Tasche - nein
Stecktechnik - 4 mm
Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Strombelastbarkeit - 4 A
Packung
1 ST
EAN
0095969779043
Artikelnummer
FLK4589220
Herstellernummer
4589220
Hersteller
FLK
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Strombelastbarkeit:
4 A
Messkreiskategorie:
CAT IV
Fluke MP1 Set 4 sonde magnetiche di tensione banana da 4 mm


