FLUKE ITALIA SRL - FLK4574703 TIX5XX-HAND FASCIA PER MANO SERIE TIX5XX - 4574703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 290 mm
Breite - 10 mm
Werkstoff - Synthetik
Packung
1 ST
EAN
0095969780698
Artikelnummer
FLK4574703
Herstellernummer
4574703
Hersteller
FLK
Ausführung:
sonstige
Länge:
290 mm
Breite:
10 mm
Werkstoff:
Synthetik
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


