Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4546980 1663 TESTER MULTIFUNZ LOOP/TERRA SCHUKO - 4546980

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4546980 1663 TESTER MULTIFUNZ LOOP/TERRA SCHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Grenzwertanzeige - nein

  • Isolationswiderstandsmessung - ja

  • Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion - nein

  • Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969766845

Artikelnummer

FLK4546980

Herstellernummer

4546980

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Grenzwertanzeige:

nein

Isolationswiderstandsmessung:

ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

nein

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

nein

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Niederohmmessung:

ja

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

nein

Erdungsmessung:

ja

Selektive Erdungsmessung:

nein

Erdschleifenmessung:

nein

Spezifische Erdungsmessung:

nein

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

ja

RCD/FI-Prüfung:

ja

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

ja

RCD/FI-Analysefunktion:

ja

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

nein

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

nein

Drehfeldprüfung:

ja

Strukturierter Messwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Druckeranschluss:

nein

Drucker integriert:

nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

ja

Tester per verifiche di sicurezza su impianti, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4546980 - 1663 TESTER MULTIFUNZ LOOP TERRA SCHUKO