FLUKE ITALIA SRL - FLK4546944 1662 TESTER MULTIFUNZ CEI 64/8 LOOP- SCH - 4546944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Grenzwertanzeige - nein
Isolationswiderstandsmessung - ja
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion - nein
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969766807
Artikelnummer
FLK4546944
Herstellernummer
4546944
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
nein
Isolationswiderstandsmessung:
ja
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
nein
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
nein
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Niederohmmessung:
ja
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
nein
Erdungsmessung:
nein
Selektive Erdungsmessung:
nein
Erdschleifenmessung:
nein
Spezifische Erdungsmessung:
nein
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
ja
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
ja
Netzinnenwiderstandsmessung:
ja
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
ja
RCD/FI-Prüfung:
ja
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
ja
RCD/FI-Analysefunktion:
ja
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
nein
Prüfen von IMDs und RCMs:
nein
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
nein
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
nein
Drehfeldprüfung:
ja
Strukturierter Messwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Druckeranschluss:
nein
Drucker integriert:
nein
Fernbedienung des Prüfgerätes:
ja




