FLUKE ITALIA SRL - FLK4528249 830/MAGNET STAFFE MAGNETICHE PER 830 - 4528249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Adapters - mechanisch
Verwendbar mit einem Multimeter - nein
Verwendbar mit einem Stromzange - nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte - nein
Verwendbar mit einem Installationstester - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969757041
Artikelnummer
FLK4528249
Herstellernummer
4528249
Hersteller
FLK
Art des Adapters:
mechanisch
Verwendbar mit einem Multimeter:
nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
ja
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein


