Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4465618 A3000FCKIT KIT 3000FC.A3000FC C/CUSTODIA - 4465618

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4465618 A3000FCKIT KIT 3000FC.A3000FC C/CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Widerstandsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - nein

  • Prüfgerät für Spannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969724203

Artikelnummer

FLK4465618

Herstellernummer

4465618

Hersteller

FLK

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

nein

Prüfgerät für Spannung:

ja

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

nein

Prüfgerät für Isolation:

nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Fluke A3000FCKIT Kit composto da Fluke 3000FC e A3000FC con borsa di trasporto