Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4401595 3000FC MULTIMETRO TRMS, 1000V, 400MA AC/ - 4401595

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4401595 3000FC MULTIMETRO TRMS, 1000V, 400MA AC/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 0.06 A

  • Max. Strommessbereich DC - 0.06 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969692052

Artikelnummer

FLK4401595

Herstellernummer

4401595

Hersteller

FLK

Anzeige:

graphisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

0.06 A

Max. Strommessbereich DC:

0.06 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

10 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

10 µA

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

99.99 kHz

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

9999 µF

Schutzart (IP):

IP54

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,001 µF

Maßstabseinteilung linear:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Maßstabseinteilung logarithmisch:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Guarda. Salva. Condividi. Tutti i dati direttamente sul campo. Il multimetro wireless a vero valore RMS FC Fluke 3000 con applicazione Fluke Connect® e videochiamata ShareLive™. Con la sua precisione; affidabilità e facilità d'uso; il multimetro wireless FC Fluke 3000 è la soluzione ideale per i tecnici professionisti. Testato in modo indipendente per un uso sicuro in ambienti di CAT IV 600 V / CAT III 1000 V; il Fluke 3000 FC ha tutte le caratteristiche necessarie per individuare e risolvere molti problemi in impianti elettrici ed elettronici. Il Fluke 3000 FC fornisce misure di corrente e tensione a vero valore RMS; una risoluzione con 6000 conteggi; gamma manuale e automatica; e offre misure di frequenza; capacità; resistenza; continuità e diodi. In più; il Fluke 3000 FC fornisce una precisione di base superiore a 0;09%; un display digitale che mostra fino a tre misurazioni secondarie da moduli a distanza e una luminosa retroilluminazione bianca. Lavorate in sicurezza vicino a pannelli elettrici indossando un numero ridotto di DPI Il multimetro wireless a vero valore RMS FC Fluke 3000 e gli strumenti di misura wireless Fluke Connect mettono gli strumenti; non il vostro corpo; vicino a pannelli elettrici vivi. È semplice. Basta diseccitare l'armadio; aprire il pannello indossando i DPI e collegare i moduli a distanza; che siano moduli tensione; pinze amperometriche; loop di corrente flessibili o termometri. Successivamente; leggere i risultati sul multimetro wireless FC 3000 da una distanza di sicurezza. È possibile visualizzare i dati del contatore; le letture di un massimo di 3 moduli wireless; riducendo al contempo il rischio di scosse elettriche; separandosi da situazioni di misure pericolose. Meglio ancora; il multimetro wireless della serieFC Fluke 3000 può inviare dati allo smartphone; permettendovi di salvare e condividere le misurazioni sul campo con la vostra squadra in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie