Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4387869 714B CALIBRATORE 4..20MA E TC (17 TIPI) - 4387869

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4387869 714B CALIBRATORE 4..20MA E TC (17 TIPI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - nein

  • Schnittstelle - nein

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Mehrfachanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969686419

Artikelnummer

FLK4387869

Herstellernummer

4387869

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Kanäle:

1

Mehrfachanzeige:

ja

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

ja

Spannung geben 0 V ... 10 V:

nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

nein

Kleinste Auflösung Spannung geben:

0,01 mV

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

nein

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

nein

Widerstand geben:

nein

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ T:

ja

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ E:

ja

Thermoelement RTD Pt100:

nein

Thermoelement Typ R:

ja

Thermoelement Typ S:

ja

Thermoelement Typ B:

ja

Frequenz und Impulsgruppen geben:

nein

Thermoelement Typ L:

ja

Simultan Messen und Geben:

ja

Thermoelement Typ U:

ja

Thermoelement Typ N:

ja

Thermoelement RTD Pt1000:

nein

Thermoelement RTD Ni100:

nein

Thermoelement RTD Ni1000:

nein

Druck messen:

nein

Rampen- und Treppenfunktion:

ja

Max. Spannungsmessbereich DC:

0.075 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Max. Strommessbereich DC:

0.024 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Kalibriersoftware:

nein

Il modello 714B è lo strumento ideale per una misurazione della temperatura professionale che richiede un calibratore di temperatura a termocoppia e funzione singola estremamente preciso e facile da usare.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie