Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4387857 712B/EN CALIBRATORE DI LOOP/TEMPERATURA - 4387857

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4387857 712B/EN CALIBRATORE DI LOOP/TEMPERATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - nein

  • Schnittstelle - nein

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Mehrfachanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969686402

Artikelnummer

FLK4387857

Herstellernummer

4387857

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Kanäle:

1

Mehrfachanzeige:

ja

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

nein

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

nein

Widerstand geben:

ja

Max. Widerstand Geber:

4000 Ohm

Thermoelement RTD:

ja

Thermoelement RTD Pt100:

ja

Frequenz und Impulsgruppen geben:

nein

Simultan Messen und Geben:

ja

Thermoelement RTD Pt1000:

ja

Thermoelement RTD Ni100:

nein

Thermoelement RTD Ni1000:

nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Druck messen:

nein

Rampen- und Treppenfunktion:

ja

Max. Strommessbereich DC:

0.024 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

4000 Ohm

Kalibriersoftware:

nein

Il modello 712B è lo strumento ideale per una misurazione della temperatura professionale che richiede un calibratore di temperatura a funzione singola estremamente preciso e facile da usare.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie