FLUKE ITALIA SRL - FLK4353646 700RG31 MANOMETRO PRECIS -0.97/690BAR,0. - 4353646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Druck messen - ja
Druck geben (externe Druckpumpe) - ja
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - ja
Anzahl der Kanäle - 1
Packung
1 ST
EAN
0095969674225
Artikelnummer
FLK4353646
Herstellernummer
4353646
Hersteller
FLK
Druck messen:
ja
Druck geben (externe Druckpumpe):
ja
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Manometri progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione Ai massimi livelli della loro classe per precisione e misure; i manometri di test della serie Fluke 700G sono stati progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione. I manometri di test della serie 700G sono robusti e di semplice utilizzo; con venti tre modelli con portate da ±10 inH2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar; comprese le portate assolute. Possono essere combinati con i 700PTPK o 700HTPK per una soluzione completa di verifica della pressione fino a 600 psi (40 bar) con la pompa da test pneumatica PTP-1 e fino a 10.000 psi (690 bar) con la pompa da test idraulica HTP-2.


