FLUKE ITALIA SRL - FLK4353577 700GA27 MANOMETRO PRECIS 0/20BAR ASS,0.0 - 4353577

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messwertspeicher - ja
Schnittstelle - ja
Anzahl der Kanäle - 1
Mehrfachanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969674157
Artikelnummer
FLK4353577
Herstellernummer
4353577
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Mehrfachanzeige:
nein
Analoge Balkenanzeige:
ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
nein
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
nein
Widerstand geben:
nein
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Thermoelement RTD Pt100:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Druck geben (externe Druckpumpe):
ja
Frequenz und Impulsgruppen geben:
nein
Thermoelement Typ L:
nein
Simultan Messen und Geben:
nein
Thermoelement Typ U:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement RTD Pt1000:
nein
Thermoelement RTD Ni100:
nein
Thermoelement RTD Ni1000:
nein
Druck messen:
ja
Rampen- und Treppenfunktion:
nein
Kalibriersoftware:
ja
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


