FLUKE ITALIA SRL - FLK4353366 721-1610 CALIBRATORE LOOP/PRESS 2 INGRES - 4353366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Analoge Balkenanzeige - nein
Mehrfachanzeige - ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV - nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969673945
Artikelnummer
FLK4353366
Herstellernummer
4353366
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
ja
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
ja
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Widerstand geben:
nein
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ L:
nein
Thermoelement Typ U:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement RTD:
ja
Thermoelement RTD Pt100:
ja
Thermoelement RTD Pt1000:
nein
Thermoelement RTD Ni100:
nein
Thermoelement RTD Ni1000:
nein
Frequenz und Impulsgruppen geben:
nein
Druck messen:
ja
Druck geben (externe Druckpumpe):
ja
Rampen- und Treppenfunktion:
ja
Simultan Messen und Geben:
ja
Max. Spannungsmessbereich DC:
30 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Max. Strommessbereich DC:
0.024 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Kalibriersoftware:
nein
Anzahl der Kanäle:
2


