Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4353229 719PRO-150G CALIBR PRESS, 10BAR,POMPA EL - 4353229

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4353229 719PRO-150G CALIBR PRESS, 10BAR,POMPA EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Spannung geben 0 mV ... 100 mV - nein

  • Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969673808

Artikelnummer

FLK4353229

Herstellernummer

4353229

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

ja

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

nein

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Kleinste Auflösung Strom geben:

0,001 mA

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

ja

Kleinste Auflösung Stromsenke:

0,001 mA

Widerstand geben:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ L:

nein

Thermoelement Typ U:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement RTD Pt100:

nein

Thermoelement RTD Pt1000:

nein

Thermoelement RTD Ni100:

nein

Thermoelement RTD Ni1000:

nein

Frequenz und Impulsgruppen geben:

nein

Druck messen:

ja

Druck geben (externe Druckpumpe):

nein

Rampen- und Treppenfunktion:

ja

Simultan Messen und Geben:

ja

Max. Strommessbereich DC:

0.024 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Kalibriersoftware:

nein

Anzahl der Kanäle:

1

Il 719Pro comprende un completo calibratore di loop che genera; simula e misura segnali mA e altro; che ne fanno lo strumento di misura per la calibrazione di trasmettitori ad alta precisione; pressostati e manometri.É la soluzione definitiva in termini di flessibilità di misura; grazie all'ampio schermo retroilluminato; in grado di visualizzare tre parametri alla volta:Misurazione della pressione dal sensore interno o esternoValori mA generati/simulati o misuratiTemperatura misurata dalla sonda RTD opzionale