Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4352563 750PD4 MODULO DI PRESSIONE DOPPIO -1..1 - 4352563

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4352563 750PD4 MODULO DI PRESSIONE DOPPIO -1..1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Druck messen - ja

  • Druck geben (externe Druckpumpe) - ja

  • Messwertspeicher - nein

  • Schnittstelle - ja

  • Anzahl der Kanäle - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969673587

Artikelnummer

FLK4352563

Herstellernummer

4352563

Hersteller

FLK

Druck messen:

ja

Druck geben (externe Druckpumpe):

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Anzahl der Kanäle:

1

Fluke 750PD4 Modulo di pressione doppio -1..1 bar