FLUKE ITALIA SRL - FLK4352403 750P29 MODULO DI ALTA PRESSIONE 0..200 B - 4352403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Druck messen - ja
Druck geben (externe Druckpumpe) - ja
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - ja
Anzahl der Kanäle - 1
Packung
1 ST
EAN
0095969673426
Artikelnummer
FLK4352403
Herstellernummer
4352403
Hersteller
FLK
Druck messen:
ja
Druck geben (externe Druckpumpe):
ja
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Fluke 750P29 Modulo di alta pressione 0..200 bar


