FLUKE ITALIA SRL - FLK4352372 750P08 MODULO DI PRESSIONE DIFF 0..70BAR - 4352372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Druck messen - ja
Druck geben (externe Druckpumpe) - ja
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - ja
Anzahl der Kanäle - 1
Packung
1 ST
EAN
0095969673396
Artikelnummer
FLK4352372
Herstellernummer
4352372
Hersteller
FLK
Druck messen:
ja
Druck geben (externe Druckpumpe):
ja
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Fluke 750P08 Modulo di pressione differenziale 0..70bar


