Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4352360 750P07 MODULO PRESSIONE ATMOSFERICA 0-35 - 4352360

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4352360 750P07 MODULO PRESSIONE ATMOSFERICA 0-35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Druck messen - ja

  • Druck geben (externe Druckpumpe) - ja

  • Messwertspeicher - nein

  • Schnittstelle - ja

  • Anzahl der Kanäle - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969673389

Artikelnummer

FLK4352360

Herstellernummer

4352360

Hersteller

FLK

Druck messen:

ja

Druck geben (externe Druckpumpe):

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Anzahl der Kanäle:

1

Fluke 750P07 Modulo di pressione atmosferica 0..35 bar