Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4343746 CABLE REEL 25M GR ROCCHETTA CAVO VERDEL= - 4343746

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4343746 CABLE REEL 25M GR ROCCHETTA CAVO VERDEL=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 50 V

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969671972

Artikelnummer

FLK4343746

Herstellernummer

4343746

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

nein

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

50 V

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bobina di cavo di terra Fluke Cable Reel 25M GR (25 m) per misurazioni di messa a terra e lavori con picchetti. Accessorio compatibile con i kit Fluke 1623-2 GEO e 1625-2 GEO, pensato per facilitare la posa e il recupero del cavo durante le prove.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie