Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4312508 2100-BETA TESTER TENSIONE 2 POLI, 690V, - 4312508

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4312508 2100-BETA TESTER TENSIONE 2 POLI, 690V,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 12...690 V

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Prüfart - 2-polig

  • Durchgangsprüfung - ja

  • Drehfeldrichtungsanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969664615

Artikelnummer

FLK4312508

Herstellernummer

4312508

Hersteller

FLK

Spannungsmessbereich:

12...690 V

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Prüfart:

2-polig

Durchgangsprüfung:

ja

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Klingenlänge:

15 mm

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0...500 kOhm

Berührungslose Spannungserkennung:

nein

Länge:

280 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Klingenbreite:

2 mm

Interne Grundlast:

ja

Last zuschaltbar:

ja

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messstellenbeleuchtung:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Prüfspitzenschutz:

ja

Tester di tensione e continuità con indicazione della sequenza di fase