Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4297126 T5-600/62MAX+/1ACE KIT COMPOSTO - 4297126

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4297126 T5-600/62MAX+/1ACE KIT COMPOSTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Widerstandsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - ja

  • Prüfgerät für Spannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969659475

Artikelnummer

FLK4297126

Herstellernummer

4297126

Hersteller

FLK

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

ja

Prüfgerät für Spannung:

nein

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

nein

Prüfgerät für Isolation:

nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Il termometro ad infrarossi Fluke 568 Ex a sicurezza intrinseca è un prodotto che è possibile utilizzare in ambienti pericolosi Classe I; Div 1 e Div 2 o Zona 1 e 2 in tutto il mondo. Se lavorate nei settori petrolifero; chimico; del gas o in quello farmaceutico; il modello 568 Ex vi consente di portare con voi la marca più affidabile tra gli strumenti di misura nelle aree con classificazione Ex di tutto il mondo.Grazie all'interfaccia utente intuitiva e ai menu con tasti elettronici; il Fluke 568 Ex rende semplici persino le misurazioni più complesse. È possibile navigare rapidamente; regolare l'emissività; salvare i dati o attivare e disattivare gli allarmi semplicemente premendo più volte un pulsante. Il tutto utilizzando in un unico strumento a sicurezza intrinseca approvato dagli enti di certificazione principali di tutto il mondo.