Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4296076 62MAX+/323/1AC KIT: 62 MAX+, 323 E 1AC - 4296076

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4296076 62MAX+/323/1AC KIT: 62 MAX+, 323 E 1AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Widerstandsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - ja

  • Prüfgerät für Spannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969659253

Artikelnummer

FLK4296076

Herstellernummer

4296076

Hersteller

FLK

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

ja

Prüfgerät für Spannung:

ja

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

nein

Prüfgerät für Isolation:

nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Fluke 62MAX+/323/1AC Kit composto da: Fluke 62 Max+, Fluke 323 e Fluke 1AC