Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4296029 116/323 KIT COMPOSTO DA: 116 E 323 - 4296029

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4296029 116/323 KIT COMPOSTO DA: 116 E 323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Widerstandsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - ja

  • Prüfgerät für Spannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969659208

Artikelnummer

FLK4296029

Herstellernummer

4296029

Hersteller

FLK

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

ja

Prüfgerät für Spannung:

nein

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

nein

Prüfgerät für Isolation:

nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Fluke 116/323 KIT composto da: Fluke 116 e Fluke 323