FLUKE ITALIA SRL - FLK4276928 VPS410-II-R SONDA TENS BNC 10:1,500 MHZ - 4276928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT IV
Mit Koffer/Tasche - nein
Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
0095969655613
Artikelnummer
FLK4276928
Herstellernummer
4276928
Hersteller
FLK
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Fluke VPS410-II-R Sonda di tensione BNC 10:1, rossa, 500 MHz, 1,2m


